Eriks
WERA

WERA Cle male coudee six pans femelle courte 2x mm

  • ERIKS:12510441
  • Fabricant:4013288139283
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique et branche courte

Modèle : en acier à outils en alliage spécial, chromé. À branche raccourcie et géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

1,86 €/ Unitéhors TVA

2,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
2 mm