Eriks
WERA

WERA Cle male coudee nickelee a tete spherique 2x mm

  • ERIKS:23065320
  • Fabricant:4013288018786
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, longue, lame chromée

Modèle : en acier à outils à alliage spécial. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée.



Lame chromée, six pans.

Ajouter à la liste

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
2 mm