Eriks
WERA

WERA Cle male coudee inox six pans femelle 5x mm

  • ERIKS:23287442
  • Fabricant:4013288111319
Image 1
Clé mâle coudée à six pans, longue, acier inoxydable

Modèle : en acier inoxydable, tenace grâce à la trempe cryogénique sous vide. À géométrie Hex-Plus. On peut réduire ainsi l'effet des encoches et donc la détérioration de la tête de vis, tout en obtenant 20 % de couple statique en plus. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée.

Applications : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable.

Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
5 mm