Eriks
WERA

WERA Cle male coudee 950PKL acier outil six pans femelle 10x mm

  • ERIKS:23064578
  • Fabricant:4013288095077
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, longue, lame BlackLaser, six pans

Modèle : en acier à outils à alliage spécial. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée.



Lame six pans BlackLaser.

Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
10 mm