Eriks
WERA

WERA Clé dynamométrique Safe-Torque 2-12Nm 1/4" porte-embouts

  • ERIKS:14591068
  • Fabricant:4013288223036
Image 1
Clé dynamométrique Safe-Torque avec porte-embout six pans

Modèle : outil combiné avec poignée ergonomique multicomposant. D'une part, utilisable comme clé dynamométrique pour un serrage contrôlé vers la droite et vers la gauche , un enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes et un mécanisme de débrayage - une fois la valeur de couple réglée atteinte, l'outil ne peut pas le dépassé. D'autre part, utilisable comme cliquet standard avec des couples de desserrage élevés (la fonction couple peut être désactivée par la fonction Torque-Lock). Le système de blocage à billes assure une bonne fixation des douilles et des accessoires.



Avec entraînement six pans 1/4".

Ajouter à la liste

325,20 €/ Unitéhors TVA

393,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA