Eriks
WERA

WERA Cle dynamometrique Click-Torque 60-300Nm 1/2"

  • ERIKS:14047965
  • Fabricant:4013288193247
Image 1
Clé dynamométrique Click-Torque

Modèle : construction robuste avec poignée en plastique multi-composants. Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet à levier intégrée pour le serrage contrôlé à droite. Signal sonore et tactile lors du réglage des valeurs d'échelle haute précision et lors de l'obtention du couple. Couple lisible par l'échelle principale et haute précision. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Livraison avec certificat d'essai.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

288,73 €/ Unitéhors TVA

349,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA