Modèle : construction robuste avec poignée en plastique multi-composants. Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet à levier intégrée pour le serrage contrôlé à droite. Signal sonore et tactile lors du réglage des valeurs d'échelle haute précision et lors de l'obtention du couple. Couple lisible par l'échelle principale et haute précision. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Livraison avec certificat d'essai.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
245,59 €/ Unitéhors TVA
297,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150