Modèle : en acier au chrome-molybdène, tête sur roulement pour faciliter le vissage selon le principe de cliquet avec un angle de reprise de 30°. Les mors parallèles et plans s’ajustent automatiquement et en continu à l’ouverture de clé requise . La vis est serrée en toute sécurité par le mécanisme à levier intégré, ce qui réduit le risque de dérapage.
Applications : pour visser rapidement et en continu, même dans des espaces de travail restreints.
Manche isolé VDE jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.
49,91 €/ Unitéhors TVA
60,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150