Eriks
WERA

WERA Clé à fourche Joker M auto-ajustantes VDE 13-16mm

  • ERIKS:14590866
  • Fabricant:4013288221780
Image 1
Clé plate VDE Joker, auto-ajustable

Modèle : en acier au chrome-molybdène, tête sur roulement pour faciliter le vissage selon le principe de cliquet avec un angle de reprise de 30°. Les mors parallèles et plans s’ajustent automatiquement et en continu à l’ouverture de clé requise . La vis est serrée en toute sécurité par le mécanisme à levier intégré, ce qui réduit le risque de dérapage.

Applications : pour visser rapidement et en continu, même dans des espaces de travail restreints.



Manche isolé VDE jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.

Ajouter à la liste

61,33 €/ Unitéhors TVA

74,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA