Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet un travail rapide même dans les espaces étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage.
26,29 €/ Unitéhors TVA
31,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150