Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UTE-3

  • ERIKS:782793
Image 1
Ajouter à la liste

7,42 €/ Mètrehors TVA

8,98 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UTE-3
Diamètre intérieur
4.5 mm
Diamètre extérieur
10.5 mm
Pression maximum de service
30 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Poids
0.106 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN3 UE/UT/UTE QF-10,5

  • Eriks:14844604
  • Manufacturer:5000105

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,45 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026