8,00 €/ Mètrehors TVA
9,68 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | UE-4 |
Diamètre intérieur | 5.6 mm |
Diamètre extérieur | 10.5 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Poids | 0.128 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 158 °F |
0,40 €/ Unitéhors TVA
0,48 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026