Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UE-3

  • ERIKS:782599
Image 1
Ajouter à la liste

8,14 €/ Mètrehors TVA

9,85 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UE-3
Diamètre intérieur
4.5 mm
Diamètre extérieur
9.5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Poids
0.107 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 158 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN3 UE/UT/UTE QF-10,5

  • Eriks:14844604
  • Manufacturer:5000105

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,45 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026