Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau DN8 od=10mm RS-8

  • ERIKS:14844658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RS
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
600 0 152
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre du tube ØD
10 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
0 °
Poids
14 g
L
30 mm