Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau DN6 od=8mm RS-6

  • ERIKS:14844657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RS
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
600 0 103
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre du tube ØD
8 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
0 °
Poids
11 g
L
30 mm