5,38 €/ Unitéhors TVA
6,51 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | RS |
Type de composant | Raccord pour flexible |
Constructeur ID | 600 0 051 |
Flexible diam. int. (DN) | DN04 |
Diamètre du tube ØD | 6 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Poids | 8 g |
L | 30 mm |