Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau DN16 od=18mm RS-16

  • ERIKS:14844661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RS
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
600 0 258
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre du tube ØD
18 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
0 °
Poids
52 g
L
40 mm