Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau DN13 od=15mm RS-13

  • ERIKS:14844660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RS
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
600 0 251
Flexible diam. int. (DN)
DN13
Diamètre du tube ØD
15 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
0 °
Poids
26 g
L
35 mm