6,96 €/ Unitéhors TVA
8,42 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | RS |
Type de composant | Raccord pour flexible |
Constructeur ID | 600 0 201 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre du tube ØD | 12 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Poids | 18 g |
L | 30 mm |