9,54 €/ Unitéhors TVA
11,54 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | RB |
Type de composant | Raccord pour flexible |
Constructeur ID | 605 0 151 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre du tube ØD | 10 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Poids | 20 g |
L1 | 26 mm |
L2 | 39 mm |