Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau coudé 90° DN6 od=8mm RB-6

  • ERIKS:14844663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RB
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
605 0 101
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre du tube ØD
8 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
90 °
Poids
14 g
L1
22 mm
L2
29 mm