Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau coudé 90° DN4 od=6mm RB-4

  • ERIKS:14844662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RB
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
605 0 051
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Diamètre du tube ØD
6 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
90 °
Poids
10 g
L1
22 mm
L2
31 mm