16,25 €/ Unitéhors TVA
19,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | RB |
Type de composant | Raccord pour flexible |
Constructeur ID | 605 0 255 |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre du tube ØD | 18 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Poids | 89 g |
L1 | 40 mm |
L2 | 75 mm |