Eriks
WEPF

WEPF Raccord de tuyau coudé 90° DN13 od=15mm RB-13

  • ERIKS:14844666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
RB
Type de composant
Raccord pour flexible
Constructeur ID
605 0 250
Flexible diam. int. (DN)
DN13
Diamètre du tube ØD
15 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Angle (Degrees)
90 °
Poids
41 g
L1
40 mm
L2
52 mm