10,69 €/ Unitéhors TVA
12,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | RB |
Type de composant | Raccord pour flexible |
Constructeur ID | 605 0 201 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre du tube ØD | 12 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Poids | 29 g |
L1 | 34 mm |
L2 | 43 mm |