1,25 €/ Unitéhors TVA
1,52 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
40 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | NIMU |
Type de composant | Ecrou |
Constructeur ID | 505 0 010 |
Flexible diam. int. (DN) | DN03 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Dimension hexagone | 12 mm |
Poids | 6 g |