Eriks
WELDAS

WELDAS LAVAshield® couverture soudage fibre de verre silice 174 x 174 cm ± 1000°C type 50-1866

  • ERIKS:12124105
  • Fabricant:8718564522808
Image 1
- Cette couverture de soudage est en tissu de silice à ± 600 grammes / m².
- Cette couverture de soudage est destinée à supporter une température de ± 1000 ° C.
- La dimension de cette couverture de soudage est de 174 x 174 cm.
- Elle dispose d’une couture sur les côtés et il y a huit oeillets dans la couture.
- Cette couverture de soudage est cousue avec 3 fils KEVLAR®.
Ajouter à la liste

212,70 €/ Unitéhors TVA

257,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WELDAS
Largeur
1800 mm