Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Testeur de tension VT Volt Weidmuller

  • ERIKS:14412123
  • Fabricant:4032248405831
Image 1
Testeur de tension VT

Modèle : testé et homologué selon EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), bipolaire. Boîtier en plastique antichoc et résistant à la rupture, avec deux manches et câble de connexion flexible. Les pointes de touche peuvent être raccordées et utilisées d'une seule main.

Applications : pour le test des tensions continues et tensions alternatives ainsi que pour le test de continuité, de semi-conducteurs et de polarité.



VT
Fonctionnement sans piles.

Ajouter à la liste

34,93 €/ Unitéhors TVA

42,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER