Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Testeur de tension VT Digi Pro

  • ERIKS:12055219
  • Fabricant:4032248405756
Image 1
Testeur de tension VT Digi Pro

Modèle : testé et homologué selon EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), bipolaire. Boîtier en plastique antichoc et résistant à la rupture, avec deux manches et câble de connexion flexible. Les pointes de touche peuvent être raccordées et utilisées d'une seule main.

Applications : pour le test des tensions continues et tensions alternatives ainsi que pour le test de continuité, de semi-conducteurs et de polarité.



VT Digi Pro
Déclenchement FI (30 mA) avec bouton-poussoir. Avec signal sonore supplémentaire. Livraison avec sac et piles.

Ajouter à la liste

182,82 €/ Unitéhors TVA

221,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER