Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Pince à sertir PZ 6 Roto ADJ 0,14-6qmm

  • ERIKS:14593260
  • Fabricant:4064675415909
Image 1
Pince à sertir PZ 6 roto ADJ

Modèle : corps de pince en acier, avec blocage automatique pour le sertissage complet et correct. Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour le sertissage des cosses conformes à la norme DIN 46228 (parties 1 + 4), avec et sans col en plastique.



Sertissage trapézoïdal. Avec matrice pivotante et réglage de la largeur de la poignée. Grâce à la matrice pivotante, l’insertion des cosses est possible aussi bien par le côté qu’à l’avant. Bouton de blocage pour fixer l’élément à sertir.

Ajouter à la liste

290,50 €/ Unitéhors TVA

351,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER