Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Pince a denuder STRIPAX UL mm 0,25-6mm2

  • ERIKS:12739004
  • Fabricant:4050118274158
Image 1
Pince à dénuder automatique stripax ® Ultimate

Modèle : en plastique renforcé de fibres de verre, les lames en V s’adaptent automatiquement au diamètre du câble. Avec butée longitudinale. La forme précise de la lame permet de dénuder aisément les isolants difficiles à travailler sans endommager le conducteur. Même les torons à fil fin sont dénudés soigneusement. Coupe-câble intégré jusqu’à 6 mm².

Applications : particulièrement adapté pour dénuder et couper les conducteurs spécifiés UL et les matériaux isolants sans halogène ainsi que les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC.
Ajouter à la liste

149,41 €/ Unitéhors TVA

180,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER
Longueur
190 mm