Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Pince a denuder STRIPAX mm 0,08-10mm2

  • ERIKS:23072851
  • Fabricant:4008190072506
Image 1
Pince à dénuder automatique stripax®

Modèle : en plastique renforcé de fibres de verre, les lames s’adaptent automatiquement au diamètre du câble. Avec butée longitudinale. Un déverrouillage est possible dans toutes les positions. Coupe-câble intégré jusqu’à 6 mm².

Applications : pour dénuder et couper les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC et les conducteurs multifilaires.
Ajouter à la liste

110,32 €/ Unitéhors TVA

133,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER
Plage de l'isolation section
0.08 - 10 mmk
Longueur
190 mm