Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Pince a denuder STRIPAX 16 mm 6-16mm2

  • ERIKS:23072853
  • Fabricant:4008190183875
Image 1
Pince à dénuder automatique stripax ® 16

Modèle : en plastique renforcé de fibres de verre, les lames s’adaptent automatiquement au diamètre du câble. Avec butée longitudinale. Un déverrouillage est possible dans toutes les positions. Coupe-câble intégré jusqu’à 6 mm².

Applications : pour dénuder et couper les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC.
Ajouter à la liste

217,52 €/ Unitéhors TVA

263,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER
Plage de l'isolation section
6 - 16 mmk
Longueur
190 mm