Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Outil a sertir PZ 16 6-16mm2

  • ERIKS:23072470
  • Fabricant:4008190035440
Image 1
Pince à sertir PZ 16

Modèle : corps de pince en acier, avec blocage automatique pour le sertissage complet et correct. Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour le sertissage des cosses conformes à la norme DIN 46228 (parties 1 + 4), avec et sans col en plastique.



Sertissage d'identification, sertissage selon la norme EN 60947-1. Application latérale.

Ajouter à la liste

282,99 €/ Unitéhors TVA

342,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEIDMÜLLER