Modèle : corps de pince en acier, avec butée permettant le positionnement exact des contacts. Un blocage automatique garantit un sertissage de qualité. Possibilité de déblocage en cas de fausse manœuvre, testée conformément à la norme DIN EN 60352 T.1 (sertissage sans gaz). Branches à gaine synthétique. Application latérale.
Avec trois zones de sertissage.
Applications : pour sertir les connecteurs isolés en PVC et polyamide (cosses, cosses à broche, connecteurs parallèles et de série ainsi que connecteurs).
283,10 €/ Unitéhors TVA
342,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150