Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW501 7, 5kW 14A, Input 3 phase 400V, IP20, HVAC, R, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12972134
Image 1
Ajouter à la liste

591,04 €/ Unitéhors TVA

715,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
501
Puissance du moteur
7.5 kW