Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW501 1, 5kW 4, 3A, Input 3 phase 400V, IP20, HVAC, R, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12972131
Image 1
Ajouter à la liste

395,86 €/ Unitéhors TVA

478,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
501
Puissance du moteur
1.5 kW