Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW501 1, 1kW 2, 6A, Input 3 phase 400V, IP20, HVAC, R, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12710852
Image 1
Ajouter à la liste

291,98 €/ Unitéhors TVA

353,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
501
Puissance du moteur
1.1 kW