Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW501 0, 25kW 1A, Input 3 phase 400V, IP20, HVAC, R, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12972129
Image 1
Ajouter à la liste

263,65 €/ Unitéhors TVA

319,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
501
Puissance du moteur
0.25 kW