Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW300 1, 5kW 7, 3A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:13286267
Image 1
Ajouter à la liste

199,90 €/ Unitéhors TVA

241,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
300
Puissance du moteur
1.5 kW