Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW300 0, 55kW 2, 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:13286264
Image 1
Ajouter à la liste

121,99 €/ Unitéhors TVA

147,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
300
Puissance du moteur
0.55 kW