Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW300 0, 25kW 1, 6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:13286259
Image 1
Ajouter à la liste

30,70 €/ Unitéhors TVA

37,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
300
Puissance du moteur
0.25 kW