Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, CFW100 1, 1kW 4, 2A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12972088
Image 1
Ajouter à la liste

116,15 €/ Unitéhors TVA

140,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
100
Puissance du moteur
1.1 kW