Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 90kW 180A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12972217
Image 1
Ajouter à la liste

5 657,56 €/ Unitéhors TVA

6 845,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
90 kW