Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 90kW 180A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12710836
Image 1
Ajouter à la liste

5 876,98 €/ Unitéhors TVA

7 111,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
90 kW