Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 9, 2kW 17A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710824
Image 1
Ajouter à la liste

1 024,20 €/ Unitéhors TVA

1 239,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
9.2 kW