Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 630kW 1141A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286439
Image 1
Ajouter à la liste

28 365,48 €/ Unitéhors TVA

34 322,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
630 kW