Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 55kW 105A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12972215
Image 1
Ajouter à la liste

3 951,08 €/ Unitéhors TVA

4 780,81 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
55 kW