Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 400kW 720A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:12973024
Image 1
Ajouter à la liste

16 788,50 €/ Unitéhors TVA

20 314,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
400 kW