Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 30kW 58, 5A, Input 3 phase 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286334
Image 1
Ajouter à la liste

2 683,40 €/ Unitéhors TVA

3 246,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
30 kW